Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM42x29, 24 VDC, 4 Chiffres, Avec Reset - 99774412

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM42x29, 24 VDC, 4 Chiffres, Avec Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 4

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 41.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051727

Réf. Sonepar

00137002992

Réf. Fournisseur

99774412

Marque

Crouzet

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

4

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

41.9 mm

hauteur:

28.9 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM42x29, 42 x 29 mm, Clavier Mécanique, 4 Chiffres, 24 VDC, Avec Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Clip)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet