Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM46, 24 VDC, 4 Chiffres, Avec Reset - 99775412

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM46, 24 VDC, 4 Chiffres, Avec Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 4

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 45.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051680

Réf. Sonepar

00137003007

Réf. Fournisseur

99775412

Marque

Crouzet

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

4

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

45.7 mm

hauteur:

45.7 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM46, 46 x 46 mm, Clavier Mécanique, 4 Chiffres, 24 VDC, Avec Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Vis)