🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x29, 110 VDC, 6 Chiffres, Avec Reset - 99774616

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x29, 110 VDC, 6 Chiffres, Avec Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051604

Réf. Sonepar

00137003005

Réf. Fournisseur

99774616

Marque

Crouzet

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

29 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x29, 56 x 29 mm, Clavier Mécanique, 6 Chiffres, 110 VDC, Avec Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Clip)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet