Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 110 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset - 99775608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051550
Réf. Sonepar
00137003014
Réf. Fournisseur
99775608
Marque
Crouzet
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
45.7 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Non
pays de fabrication:
INDE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


