Non retournable

Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 230 VAC, 6 Chiffres, Avec Reset - 99775619

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 230 VAC, 6 Chiffres, Avec Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 50 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051468

Réf. Sonepar

00137003020

Réf. Fournisseur

99775619

Marque

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

50 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

45.7 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 56 x 46 mm, Clavier Mécanique, 6 Chiffres, 230 VAC, Avec Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Vis)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet