Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 24 VAC, 6 Chiffres, Sans Reset - 99775604
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051529
Réf. Sonepar
00137003012
Réf. Fournisseur
99775604
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
45.7 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Non
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


