Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 48 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset - 99775606

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 48 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051543

Réf. Sonepar

00137003013

Réf. Fournisseur

99775606

Marque

Crouzet

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

45.7 mm

avec fonction de réinitialisation:

Non

pays de fabrication:

INDE

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x46, 56 x 46 mm, Clavier Mécanique, 6 Chiffres, 48 VDC, Sans Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Vis)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet