Non retournable

Crouzet - Compteur Multifonctions CTR48, LCDM, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 10-30 VDC - 87621221

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur Multifonctions CTR48, LCDM, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 10-30 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 0 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044576

Réf. Sonepar

00137621221

Réf. Fournisseur

87621221

Marque

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

0 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 2 présélections), Écran LCD Multicolore, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 5 A (N/O) + 2 x 30 mA (SSR), 10-30 VDC, Montage Sur Panneau (Clip)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet