Crouzet - Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 2 Sorties, 90-260 VAC - 87621115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 90...260 V
tension d'entrée CC - 10...30 V
fréquence de tension d'entrée - 40000 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150044460
Réf. Sonepar
00137621115
Réf. Fournisseur
87621115
Marque
Crouzet
tension d'entrée CA 50 Hz:
90...260 V
tension d'entrée CC:
10...30 V
fréquence de tension d'entrée:
40000 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


