Non retournable

Crouzet - Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 90-260 VAC - 87621125

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 90-260 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 90...260 V

  • tension d'entrée CC - 10...30 V

  • fréquence de tension d'entrée - 40000 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044491

Réf. Sonepar

00137621125

Réf. Fournisseur

87621125

Marque

Crouzet

tension d'entrée CA 50 Hz:

90...260 V

tension d'entrée CC:

10...30 V

fréquence de tension d'entrée:

40000 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 2 présélections), 48x48, Rétroéclairage LCD, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 5 A (N/O) + 2 x 30 mA (SSR), 90-260 VAC, Montage Sur Panneau (Clip)

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet