fin de vie

Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I/10 O R 12 Vdc - 88974165

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I/10 O R 12 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • nombre d’entrées numériques - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150039930

Réf. Sonepar

00137002445

Réf. Fournisseur

88974165

Marque

Crouzet

tension d'alimentation DC:

12...12 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

10

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26 - 16I/10O R - 12 Vdc, gamme Automation