Crouzet - Relais de contrôle de courant EIL, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm - 84871025

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.002...0.5 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051772

Réf. Sonepar

00137005177

Réf. Fournisseur

84871025

Marque

Crouzet

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.002...0.5 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

103.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Relais de contrôle de courant EIL, monophasé, plage de mesure 2-500 mA, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Plus de rendement, moins de risque ! Plus de 50 ans d’innovation dans le domaine des relais de contrôle industriels. Assurez la sécurité, le rendement et la fiabilité de vos installations industrielles et commerciales avec les relais de contrôle Crouzet.
Product Presentation - Launching Notes (PDF) FR
Product Arguments - Text FR
Product Arguments - Text FR

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet