Crouzet - Relais de contrôle de tension EUH, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm - 84872035

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 15...600 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051802

Réf. Sonepar

00137005180

Réf. Fournisseur

84872035

Marque

Crouzet

plage de mesure de la tension 1:

15...600 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

104 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Relais de contrôle de tension EUH, monophasé, plage de mesure 15-600 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Plus de rendement, moins de risque ! Plus de 50 ans d’innovation dans le domaine des relais de contrôle industriels. Assurez la sécurité, le rendement et la fiabilité de vos installations industrielles et commerciales avec les relais de contrôle Crouzet.
Product Presentation - Launching Notes (PDF) FR
Product Arguments - Text FR
Product Arguments - Text FR

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet