Crouzet - Relais temporisé Chronos 2 RX2R1, 24 VDC/24-240 VAC, 2 C/O 8A, 0.1s-100h, 22.5mm - 88866385N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051383

Réf. Sonepar

00137005138

Réf. Fournisseur

88866385N

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

103.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé Chronos 2 RX2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, Multifonction X (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt) + W, rail DIN, 22.5 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus de 50 ans, Crouzet est un leader dans le domaine des relais temporisés industriels, proposant une gamme complète de solutions de temporisation conçues pour répondre aux différents besoins industriels et d’automatisation.
Product Presentation - Launching Notes (PDF) FR
Product Arguments - Text FR

Crouzet

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet