Crouzet - Em4 Nano-Plc Local, B26 Starter Kit, 26 I/O, 24 VDC, Cable - 88981106

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Em4 Nano-Plc Local, B26 Starter Kit, 26 I/O, 24 VDC, Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contient des unités fonctionnelles - Oui

  • contient un appareil de base - Oui

  • contient une alimentation - Non

  • contient un module d'entrée analogique - Oui

  • contient un module de sortie analogique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150047423

Réf. Sonepar

00137981106

Réf. Fournisseur

88981106

Marque

Crouzet

contient des unités fonctionnelles:

Oui

contient un appareil de base:

Oui

contient une alimentation:

Non

contient un module d'entrée analogique:

Oui

contient un module de sortie analogique:

Oui

contient un module d'entrée numérique:

Oui

contient un module de sortie numérique:

Oui

contient un module fonctionnel:

Oui

contient un module technologique:

Oui

contient un module de communication:

Non

contient un câble de connexion:

Oui

contient une unité de commande:

Oui

contient un écran:

Oui

contient un logiciel de programmation:

Oui

contient un logiciel d'ingénierie:

Oui

contient un logiciel de visualisation:

Oui

contient de la documentation:

Oui

contient d'autres composants:

Oui

logiciel préinstallé:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Logic Controller Em4 Nano-Plc Local, B26 Starter Kit Glossy Black, 26 I/O, 24 VDC, Cable

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet