Crouzet - Kit Millenium Slim CB8R,88983003 avec connecteurs,8I/O,sorties stati,110-240VAC - 88983903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 240...240 V
courant de commutation - 6 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
nombre d’entrées numériques - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3593150048628
Réf. Sonepar
00137002841
Réf. Fournisseur
88983903
Marque
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz:
240...240 V
courant de commutation:
6 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
nombre d’entrées numériques:
4
nombre de sorties numériques:
4
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...110 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
1
pays de fabrication:
FRANCE
standard radio Bluetooth:
Oui
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
appareil d'extension:
Non
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
17.5 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
65 mm
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


