Crouzet - Limit switch, Classic, 8387 Series, 838731 CAB LAT 2.0 - 83873102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
hauteur du capteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150038292
Réf. Sonepar
00137001811
Réf. Fournisseur
83873102
Marque
Crouzet
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
40 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
type de construction du boîtier:
Quader
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
pays de fabrication:
MAROC


