Crouzet - Limit switch, Classic, 8387 Series, 838751 CAB LAT 2.0 - 83875102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150038438
Réf. Sonepar
00137001827
Réf. Fournisseur
83875102
Marque
Crouzet
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
50 mm
largeur du capteur:
16 mm
longueur du capteur:
30 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
MAROC
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C


