Crouzet - Limit switch, Specific, 8373 Series, 83733 I 5.0 - 83733324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP56
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150033426
Réf. Sonepar
00137001607
Réf. Fournisseur
83733324
Marque
Crouzet
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP56
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
36 mm
largeur du capteur:
24 mm
longueur du capteur:
49 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-5...70 °C
pays de fabrication:
MAROC


