Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Crouzet - Microswitch, Classic, 83123 Series, 83123 I 2.2 - 83123024

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Microswitch, Classic, 83123 Series, 83123 I 2.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • hauteur du capteur - 12.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150031897

Réf. Sonepar

00137001305

Réf. Fournisseur

83123024

Marque

Crouzet

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

hauteur du capteur:

12.3 mm

largeur du capteur:

32 mm

longueur du capteur:

71 mm

diamètre du capteur:

12 mm

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Oui

sortie électronique:

Oui

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

nickelé

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet poussoir à galet

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

0...85 °C

pays de fabrication:

MAROC

Microswitch, Classic, Sealed, Rubber housing, 83123 Series, Standard, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Cable output 2.2 m