Crouzet - Microswitch, Miniature, 83139 Series, 831390 I A S0.5 - 83139003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort
finition du raccordement électrique - connecteur M12
hauteur du capteur - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150031965
Réf. Sonepar
00137001340
Réf. Fournisseur
83139003
Marque
Crouzet
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'élément d'actionnement:
tige à ressort
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
hauteur du capteur:
6 mm
largeur du capteur:
24 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Oui
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
nickelé
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
0...85 °C
pays de fabrication:
MAROC


