Crouzet - Millenium 3 Essential CD20, 12 Inputs, 8 Solid State Outputs, 24 VDC - 88970052

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Essential CD20, 12 Inputs, 8 Solid State Outputs, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0.5 A

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Oui

  • nombre d’entrées numériques - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150025681

Réf. Sonepar

00137002322

Réf. Fournisseur

88970052

Marque

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0.5 A

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

8

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

supporte protocole Modbus:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Essential CD20S, 24 VDC

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet