Crouzet - Extension Digitale XRP10 Millenium Evo, XRP10, 24 VDC - 88975201

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Extension Digitale XRP10 Millenium Evo, XRP10, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 6

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048307

Réf. Sonepar

00137004830

Réf. Fournisseur

88975201

Marque

Crouzet

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

1 mA

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

8 A

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60.4 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61.1 mm

Extension Digitale Millenium Evo XRP10 avec 6 Entrées digitales et 4 Sorties relais (2X6A/2X8A), jusqu'à 2 extensions