fin de vie

Crouzet - Relais de controle de courant Eih 120 Vac - 84871033

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de courant Eih 120 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 10...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fenêtre monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150012438

Réf. Sonepar

00137002012

Réf. Fournisseur

84871033

Marque

Crouzet

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

10...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fenêtre monophasée possible:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

100 mm

type de tension d’alimentation:

AC

Current Control Relay Eih 120Vac