Crouzet - Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm - 84871035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.1...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051789
Réf. Sonepar
00137005178
Réf. Fournisseur
84871035
Marque
Crouzet
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.1...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
3 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
103.5 mm
pays de fabrication:
INDE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


