Crouzet - Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm - 84870110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 2
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051765
Réf. Sonepar
00137005176
Réf. Fournisseur
84870110
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
2
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
69 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
pays de fabrication:
INDE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


