Crouzet - Relais temporisé Chronos 2 RU2R3 12-240 VAC/DC, 2 C/O 8 A, 0.1 s - 100 h, 22.5mm - 88866303N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051390

Réf. Sonepar

00137005139

Réf. Fournisseur

88866303N

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

courant nominal:

8 A

pays de fabrication:

INDE

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

103.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé Chronos 2 RU2R3, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 22.5 mm

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet