Crouzet - Relais temporisé Chronos 2 TK2R1, 24VDC/24-240VAC, 2 C/O, 8A, 0.06s-160s, 22.5mm - 88865266

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.06...160 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051369

Réf. Sonepar

00137005136

Réf. Fournisseur

88865266

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.06...160 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

pays de fabrication:

INDE

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

103.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé Chronos 2 TK2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.06 s - 160 s, Fonction K: Retard à la mise hors tension (sans alimentation auxiliaire), rail DIN, 22.5 mm

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet