Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Crouzet - SQ57 Motor 100 W 12-32 VDC + Drive TNi21 0-10 V - 80180050

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - SQ57 Motor 100 W 12-32 VDC + Drive TNi21 0-10 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150056104

Réf. Sonepar

00137180050

Réf. Fournisseur

80180050

Marque

Crouzet

DCmind Brushless Direct Motor 801800 TNi21, 100 W, Speed = 4000 RPM (at 24 V), VDC = 12-32, Reg.Loop = 4_Quadrant, Speed.Driv = 0-10 V, Torque.Driv = 0-10 V, Program = 79298071

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet