Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 10A, IN 4-32 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84137000N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 10 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048673

Réf. Sonepar

00137004867

Réf. Fournisseur

84137000N

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Solid State Relay GN10DZL, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 10A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 280 VAC, Zero Cross, Input & Output Protection, IP20

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet