Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 125A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Zero Cross - 84137180N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048819
Réf. Sonepar
00137004881
Réf. Fournisseur
84137180N
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
125 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


