Non retournable

Crouzet - SSR, GN+, Single Phase, Panel Mount, 25A, IN 20-260VAC/DC, OUT 270VAC,Zero Cross - 84138013N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...265 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...265 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048895

Réf. Sonepar

00137004889

Réf. Fournisseur

84138013N

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...265 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...265 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Solid State Relay GNP25UZL, GN+ Series, Single Phase, Panel Mount, 25A, Input Voltage 20-260 V AC/DC, Output Voltage 270 VAC, Zero Cross, Output Protection VDR, IP20

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet