Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 50A, IN 18-36 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross - 84137122N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048758

Réf. Sonepar

00137004875

Réf. Fournisseur

84137122N

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...36 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18...36 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Solid State Relay GN50CZH, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 50A, Input Voltage 18-36 VAC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Output Protection, IP20

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet