Crouzet - SSR, GN3, 3-Phase, Panel Mount, 50A, IN 4-32 VDC, OUT 510 VAC, Random - GN350DSRH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150050072
Réf. Sonepar
00137005007
Réf. Fournisseur
GN350DSRH
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


