Crouzet - SSR, GNR Mini, DIN Rail, 4A OUT 12-460 VAC, IN 12-30 VAC/8-30 VDC, Special ZC - GNRM4B1B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 8.5...30 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150050287
Réf. Sonepar
00137005028
Réf. Fournisseur
GNRM4B1B
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8.5...30 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
4 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


