Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Crouzet - SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 20A, IN 180-280 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross - GNR20ACZH

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049106

Réf. Sonepar

00137004910

Réf. Fournisseur

GNR20ACZH

Marque

Crouzet

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...280 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Solid State Relay GNR20ACZH, GNR Series, Single Phase, DIN Rail, 20A, Input Voltage 180-280 VAC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Output Protection, IP20

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet