Crouzet - SSR, GNR+, Single Phase, DIN Rail, 30A, IN 180-280 VAC, OUT 500 VAC, Zero Cross - GNR30ACZP

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049168

Réf. Sonepar

00137004916

Réf. Fournisseur

GNR30ACZP

Marque

Crouzet

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...280 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Solid State Relay GNR30ACZP, GNR+ Series, Single Phase, DIN Rail, 30A, Input Voltage 180-280 VAC, Output Voltage 500 VAC, Zero Cross, Output Protection VDR, IP20

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet