Crouzet - SSR, GNR+, Single Phase, DIN Rail, 32A, IN 4-32 VDC, OUT 500 VAC, Zero Cross - GNR32DCZP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 32 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150049175
Réf. Sonepar
00137004917
Réf. Fournisseur
GNR32DCZP
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
32 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Crouzet
Découvrez toute la gamme Crouzet


