Crouzet - SSR, GNR3, 3-Phase, DIN Rail, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Zero Cross - GNR25DCZH

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050119

Réf. Sonepar

00137005011

Réf. Fournisseur

GNR25DCZH

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Solid State Relay GNR25DCZH, Solid State Relay GNR3 series, 3-Phase, DIN Rail Mount, 25A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 24-660 VAC, Zero Cross, Resistive loads

Un produit Crouzet

Découvrez toute la gamme Crouzet