Crouzet - Thermistance Ntc1 10K 60Cm X10 - 89750180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - -25...80 °C
matériau - plastique
longueur de câble de raccordement - 0.6 m
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150042947
Réf. Sonepar
00137002521
Réf. Fournisseur
89750180
Marque
Crouzet
plage de mesure:
-25...80 °C
matériau:
plastique
longueur de câble de raccordement:
0.6 m
pays de fabrication:
FRANCE
Lot De 10 Sondes De Temp Thermistance Ctn 1 A-600


