Non retournable

Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 6232841

CopieCopie
Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2139 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009236

Réf. Sonepar

00553232841

Réf. Fournisseur

6232841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2139 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6232841

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 19w 2139lm 4000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot