Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 6232845

CopieCopie
Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2139 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009250

Réf. Sonepar

00553232845

Réf. Fournisseur

6232845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2139 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6232845

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 19w 2139lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot