Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 6232842

CopieCopie
Cubispot - AGORA 19W 2139Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2139 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009243

Réf. Sonepar

00553232842

Réf. Fournisseur

6232842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2139 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6232842

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 19w 2139lm 4000°k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot