Cubispot - AGORA 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 6232831
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009205
Réf. Sonepar
00553232831
Réf. Fournisseur
6232831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6232831
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Agora 19w 2339lm 3000°k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


