Cubispot - AGORA 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 6232835

CopieCopie
Cubispot - AGORA 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673009229

Réf. Sonepar

00553232835

Réf. Fournisseur

6232835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6232835

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 19w 2339lm 3000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur