Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - AGORA 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 6231832

CopieCopie
Cubispot - AGORA 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009151

Réf. Sonepar

00553231832

Réf. Fournisseur

6231832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6231832

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 27w 3134lm 3000°k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot