Non retournable

Cubispot - AGORA 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 6231845

CopieCopie
Cubispot - AGORA 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009199

Réf. Sonepar

00553231845

Réf. Fournisseur

6231845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6231845

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 27w 3291lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot