Cubispot - AGORA 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 6235431

CopieCopie
Cubispot - AGORA 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009267

Réf. Sonepar

00553235431

Réf. Fournisseur

6235431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6235431

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 40w 4344lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot