Cubispot - AGORA 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 6235432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009274
Réf. Sonepar
00553235432
Réf. Fournisseur
6235432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6235432
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Agora 40w 4344lm 3000°k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


