Non retournable

Cubispot - AGORA 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 6235445

CopieCopie
Cubispot - AGORA 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009311

Réf. Sonepar

00553235445

Réf. Fournisseur

6235445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6235445

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 40w 4562lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot